Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 414681 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 414681 Stromunterbrecher
Legrand 414681 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80017896
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     414681
EAN/GTIN:
     3245064146814
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
sicherungshalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
88 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101 mm
Verpackungstiefe
89 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
88 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.