Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 930.48 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 930.48 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 16 W
Paulmann 930.48 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 16 W
Paulmann 930.48 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 16 W
Paulmann 930.48 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 16 W
Paulmann 930.48 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 16 W
Paulmann 930.48 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 16 W
Paulmann 930.48 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80076275
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das runde Einbaupanel Areo mit einer Größe von 230x230 mm und einer Leistung von 16 Watt in Weiß sorgt für flächiges, blendfreies Licht. Dank flexibler VariFit-Technik lassen sich die Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 50 und 195 mm einstellen. Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue eingebaut werden. Über die Tunable White Funktion lässt sich die Lichtfarbe nach Bedarf einstellen: von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung. Die Lampe ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Tageslicht, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
137 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Leistung
18 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.