Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 953.86 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 953.86 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 15 W
Paulmann 953.86 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 15 W
Paulmann 953.86 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 15 W
Paulmann 953.86 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 15 W
Paulmann 953.86 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 15 W
Paulmann 953.86 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 15 W
Paulmann 953.86 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80076336
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Flexibel einsetzbar wie noch nie! Das Einbaupanel Veluna VariFit mit dem Durchmesser von 185 mm besticht durch eine absolut randlose und homogene Lichtfläche. Mit einer superschlanken Aufbauhöhe von nur 10 mm verschmelzt das Panel quasi mit der Decke oder der Wand. Durch den Spritzwasserschutz ist es für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet. Die satinierte Oberfläche der Diffusorplatte sorgt für angenehm flächiges Raumlicht. Die Klemmfedern für den Einbau sind stufenlos auf jede übliche Einbaulochgröße zwischen 60 und 160 mm einstellbar, das erleichtert den Austausch alten Systeme enorm. Mit der Tunable White Weißlichtsteuerung lässt sich die Lichtfarbe der Leuchte individuell und stufenlos einstellen - von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung ist alles möglich. Die Leuchte ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Glastyp
Satin
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Gesamtleistung
15 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
104 W
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
185 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Leistung
18 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.