Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 930.33 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 930.33 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Paulmann 930.33 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Paulmann 930.33 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Paulmann 930.33 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Paulmann 930.33 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80076350
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das runde Einbaupanel Areo mit einem Durchmesser von 118 mm und einer Leistung von 6,5 Watt in Chrom matt sorgt für flächiges warmweißes Licht. Dank flexibler VariFit-Technik lassen Sie sich Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 50 und 85 mm einstellen. Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue mit Standard Bohrkrone eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
850 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
65 W
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
118 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Leistung
8 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.