Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMedia My DVD-R 4,7 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyMedia My DVD-R 4,7 GB
MyMedia My DVD-R 4,7 GB
MyMedia My DVD-R 4,7 GB
MyMedia My DVD-R 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80125894
Hersteller:
     MyMedia
Herst.-Nr.:
     69202
EAN/GTIN:
     0023942692027
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
802 g
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
16 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
120 min
Art der Oberfläche
Thermalweiss
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: dvd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.