Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS RWM165 Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS RWM165 Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos
ABUS RWM165 Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos
ABUS RWM165 Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80154936
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     73412
EAN/GTIN:
     4003318734120
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk abus
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Interkonnektabel
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro, Travel trailer
Bandbreite
868 MHz
Testknopf
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
100 m
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Zertifikate
VdS-zertifiziert
Ja
Zertifizierung
EN14604, VdS 3131, VdS 3515
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
102 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
215 g
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.