Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix SteriBox SB1 Weiß Akku 280 nm UV-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix SteriBox SB1 Weiß Akku 280 nm UV-C
Easypix SteriBox SB1 Weiß Akku 280 nm UV-C
Easypix SteriBox SB1 Weiß Akku 280 nm UV-C
Easypix SteriBox SB1 Weiß Akku 280 nm UV-C
Easypix SteriBox SB1 Weiß Akku 280 nm UV-C
Easypix SteriBox SB1 Weiß Akku 280 nm UV-C
Easypix SteriBox SB1 Weiß Akku 280 nm UV-C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80201134
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     64020
EAN/GTIN:
     4260041686076
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
SteriBox SB1 ist eine UV-C Desinfektionsbox zum Sterilisieren kleiner Gegenstände. Basierend auf der hochwirksamen UV-C Technologie desinfiziert die SteriBox beispielsweise Masken und andere kleine Gegenstände innerhalb von nur 1 Minute. Gegenstände des täglichen Lebens enthalten mehr Bakterien als uns das bewusst ist: Wir alle wissen, dass regelmässiges Händewaschen ein wirksames Mittel ist, um Keime in Schach zu halten, aber wie sieht es aus mit der Sauberkeit unserer kleinsten Alltagsgegenstände, die wir ständig um uns herum haben, wie Uhren, Schmuck oder Haus- und Autoschlüssel? Den jüngsten Studien zufolge sammelt sich beispielsweise auf unseren Smartphones ein Vielfaches der Bakterien, die sonst auf den "schmutzigeren" Gegenständen in unserem Haushalt zu finden sind. SteriBox vernichtet 99,9% der Viren und Bakterien Die UV-C SteriBox kann nahezu alle Bakterien und Viren auf Ihrem Smartphone in nur einer Minute vernichten - ohne jegliche Chemikalien. Wirksame Desinfizierung kleiner Gegenstände Durch die Verwendung von vier ultra-starken UV-C LEDs bietet die SteriBox eine Rund-um-Desinfektion von Smartphones und anderen kleinen Gegenständen in nur einer Minute. Mit einem chemikalienfreien Verfahren zerstört sie die DNA von 99,99% der bekannten Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen, die sich auf Gegenständen befinden, die wir täglich berühren. Einfache Bedienung Legen Sie Ihre Sachen einfach in die SteriBox, schließen Sie den Deckel und starten die Desinfektion per Knopfdruck. Bereits nach einer Minute signalisiert die SteriBox das Ende des Vorgangs. Mundschutzmasken wiederverwendbar machen Selbst Mundschutzmasken werden in der SteriBox hochwirksam desinfiziert. So können Sie Ihre Maske wiederverwenden, ohne sie ständig waschen oder eine neue kaufen zu müssen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
298 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ultraviolette (UV) Wellenlänge
280 nm
Lampentyp
UV-C
Anzahl Lampe(n)
4 Lampen
USB-Ladestation-Stecker
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.