Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GUV3005 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GUV3005 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband USB Typ-A Schwarz
Grandstream Networks GUV3005 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80219657
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GUV3005
EAN/GTIN:
     6947273703341
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
192 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
20 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
95 dB
Treibereinheit
27 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
THD, totalklirren
3 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom/In-line
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.