Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 50.1010.54 Personenwaage Rechteck Silber Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 50.1010.54 Personenwaage Rechteck Silber Elektronische Personenwaage
TFA-Dostmann 50.1010.54 Personenwaage Rechteck Silber Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80252527
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     50.1010.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital bis 200kg
Besonders für schwergewichtige Personen ist es nicht immer einfach, eine passende Personenwaage zu finden. Die BIG STEP Waage hat eine extra breite Trittfläche und punktet mit einem besonders großem Messbereich bis 200 kg. Mit der Personenwaage können Sie Ihr Körpergewicht regelmäßig überprüfen und mit Sport und gesunder Ernährung gezielt Ihre Gesundheit und Fitness fördern. BIG STEP schaltet sich automatisch ein, sobald Sie die Trittfläche aus gehärtetem Glas betreten und ermittelt direkt das Körpergewicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
2762 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Silber
Minimalgewichtskapazität
6 kg
Maßeinheit
kg, lb, ST
Form
Rechteck
Material
Kunststoff
Art der Oberfläche
Gehärtetes Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.