Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PTG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-PTG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-PTG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80259367
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     870025575007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
220000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
12.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,631*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,316*
€ 1,56604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,971*
€ 1,15549
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.