Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA0088381884280 Herst.-Nr.: DUR368LZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung. Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 362 mm | | Tiefe | 231 mm | | Länge (mm) | 1758 mm | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Merkmale | Typ | Bürstenschneider | | Schnittdurchmesser (max.) | 350 mm | | Kopftyp | Nylonschnur | | Drahtlos | Ja | | Drehgeschwindigkeit | 6500 RPM | | Produktfarbe | Schwarz, Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 263,61* | € 287,86* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 262,75* | € 288,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 265,49* | € 289,27* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 269,41* | € 294,06* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 273,14* | € 295,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|