Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUR191LZX3 Bürstenschneider/Rasentrimmer 30 cm Akku Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita
Makita
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80453950
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR191LZX3
EAN/GTIN:
     0088381720540
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Ladegerät Werkzeugakku
18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen. Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor. Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Länge (mm)
1836 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Schnittdurchmesser (max.)
300 mm
Drehgeschwindigkeit
6000 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schalldruckpegel
74 dB
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.