Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony WH-1000XM4 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony WH-1000XM4 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Sony WH-1000XM4 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Sony WH-1000XM4 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Sony WH-1000XM4 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Sony WH-1000XM4 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Sony WH-1000XM4 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Sony WH-1000XM4 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80467473
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     WH1000XM4B.CE7
EAN/GTIN:
     4548736112117
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
254 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
Flug
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
4 - 40000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Membranwerkstoff
Polycaprolacton (PCL)
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Berührung
Steuerung
Berührung
Faltbar
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
30 h
Gesprächszeit
24 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
3 h
Bereitschaftszeit
200 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,26*
€ 274,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.