Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes SFPGPON Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes SFPGPON Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
Televes SFPGPON Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80471650
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     SFPGPON
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
GPON optischer Schnittstellenwandler (Transceiver Modul) GPON B+ 1 Faser SC/PC zum wandel von optische in elektrische Signale oder umgekehrt passend für z.B. GPON Modul OLT8
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Optischer Kabelverbinder
SC
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
14 mm
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, SFP Netzwerkkarte, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,70*
€ 268,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.