Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBBES SMARTone Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOBBES SMARTone Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz, Gelb
HOBBES SMARTone Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80473022
Hersteller:
     Hobbes
Herst.-Nr.:
     256711D
EAN/GTIN:
     7630049618046
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der SmarTone ist ein augezeichnetes Netzwerkinstallations-und Fehlersuchwerkzeug. Es nutzt die fortschrittliche digitale Signal Technologie und findet und identifiziert verlegte Kabel mit einer hohen Präzision und einer hohen Geschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Testtyp
Kontinuitätsprüfung
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
LED-Anzeigen
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Power-LED
Ja
Autoabschalt-Verzögerungszeit
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
108 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.