Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Free II Kopfhörer Kabellos im Ohr Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Free II Kopfhörer Kabellos im Ohr Bluetooth Weiß
JBL Free II Kopfhörer Kabellos im Ohr Bluetooth Weiß
JBL Free II Kopfhörer Kabellos im Ohr Bluetooth Weiß
JBL Free II Kopfhörer Kabellos im Ohr Bluetooth Weiß
JBL Free II Kopfhörer Kabellos im Ohr Bluetooth Weiß
JBL Free II Kopfhörer Kabellos im Ohr Bluetooth Weiß
JBL Free II Kopfhörer Kabellos im Ohr Bluetooth Weiß
JBL Free II Kopfhörer Kabellos im Ohr Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80476321
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLFREEIITWSWHT
EAN/GTIN:
     6925281978708
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
61.6 g
Gewicht linke Hörmuschel
4.8 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4.8 g
Ladegehäuse Gewicht
52 g
Lieferumfang
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
5.6 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,HFP
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
55 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Akkukapazität (Ladehülle)
650 mAh
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.