Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Einbausatz für Profil-Halbzylinder in Schwenkgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Einbausatz für Profil-Halbzylinder in Schwenkgriff
Digitus Einbausatz für Profil-Halbzylinder in Schwenkgriff
Digitus Einbausatz für Profil-Halbzylinder in Schwenkgriff
Digitus Einbausatz für Profil-Halbzylinder in Schwenkgriff
Digitus Einbausatz für Profil-Halbzylinder in Schwenkgriff
Digitus Einbausatz für Profil-Halbzylinder in Schwenkgriff
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80486895
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 PHS-AD
EAN/GTIN:
     4016032355496
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
  • Einfache Befestigung im Schwenkgriff mit nur einer Schraube
    - Wertet zusammen mit einem Profil-Halbzylinder einen Standard-Schwenkgriff auf und ermöglicht so individuelle Schließungen

    Der Adapter ermöglicht den Einbau von einem Profil-Halbzylinder in einen Schwenkgriff der DIGITUS 482,6 mm (19") Netzwerk- und Serverschränke der Unique Serie.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
174 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyamid
Ursprungsland
Türkei
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.