Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis P3248-LVE Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis P3248-LVE Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis P3248-LVE Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis P3248-LVE Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis P3248-LVE Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis P3248-LVE Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Axis P3248-LVE Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80490923
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01598-001
EAN/GTIN:
     7331021065710
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
AXIS P3248-LVE ist eine robuste, für den Außenbereich geeignete Fixed Dome Kamera mit einer brillanten 4K-Auflösung unter allen Lichtverhältnissen. Diese formoptimierte Kamera ermöglicht flexibles und kosteneffizientes Installieren. Sie ist somit ideal für Überwachungsaufgaben beispielsweise in Rechenzentren, Logistikzentren und exklusiven Geschäften geeignet.

Exzellente Bildqualität – bei jedem Licht
Die AXIS P3248-LVE bietet eine ausgezeichnete Bildqualität mit einer brillanten 4K-Auflösung bei bis zu 30 Bildern/s. Sie verfügt über Axis Lightfinder 2.0 und Axis Forensic WDR für Farbechtheit und Detailgenauigkeit bei schwierigen Lichtverhältnissen bis zu fast völliger Dunkelheit. OptimizedIR bietet Ihnen zudem scharfe und klare Aufnahmen in völliger Dunkelheit, ohne zusätzliche Beleuchtung. Die bewegungsadaptive Belichtung bewirkt eine substanzielle Reduzierung der Bewegungsunschärfe bei sich nähernden oder in der Nähe befindlichen Objekten und gewährleistet damit scharfe Videoaufnahmen. Und mit dem Variofokusobjektiv mit fernsteuerbarer Zoom- und Fokus-Funktion entfällt das Feineinstellen von Hand. Darüber hinaus bewirkt die Axis Zipstream-Technologie mit Unterstützung für die Videokomprimierungen H.264 und H.265 eine deutliche Reduktion des Bandbreiten- und Speicherplatzbedarfs.

Behalten Sie den Überblick
Die AXIS P3248-LVE verfügt über AXIS Object Analytics, so dass Sie Personen und Fahrzeuge, die in einen benutzerdefinierten Bereich gelangen oder eine benutzerdefinierte virtuelle Linie passieren, erkennen und klassifizieren können. Durch Anschluss eines Mikrofons und eines Lautsprechers kann die Kamera um Audiofunktionen erweitert werden, was es Ihnen ermöglicht, bei Transaktionen oder Vorfällen mitzuhören und Audiowarnungen auszulösen. Darüber hinaus können Sie Ihr Überwachungssystem noch intelligenter gestalten, indem Sie andere Geräte über den digitalen Ein- oder Ausgang der Kamera integrieren, um Alarme oder Aktionen auszulösen. Und da der Eingang überwacht ist, kann bei Unterbrechung der Verbindung auch ein Alarm abgesetzt werden.

Wir haben für Sie jede Situation im Griff – intern wie extern
Diese für den Außenbereich geeignete Kamera im staub- und vandalismussicheren IK10-Gehäuse ist gegen Verstellen, Defokussieren und Stöße geschützt. Zudem bieten die Schutzarten IP66 und NEMA 4X Schutz vor starken Wasserstrahlen, Regen, Schnee und Sonnenlicht. Sie ist ausgestattet mit erweiterten Sicherheitsfunktionen, die unbefugten Zugriff verhindern und Ihr System schützen. Axis Edge Vault schützt Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Produkten in Ihrem Netzwerk. Signierte Firmware und sicheres Hochfahren stellen außerdem sicher, dass die Firmware nicht manipuliert wurde und nur autorisierte Firmware installiert wird. Und bei Bedarf sorgt das sichere Hochfahren dafür, dass die Kamera selbst nach dem Zurücksetzen auf die werksseitigen Standardeinstellungen absolut frei von Malware ist.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System - voll Duplex
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
11.8 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
8.6 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Objektiv
Brennweitenbereich
4.3 - 8.6 mm
Speichermedium
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
104 mm
Durchmesser
149 mm
Gewicht
800 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8.3 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, MPEG
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.14 Lux
Drehungswinkel
350 °
Neigungswinkelbereich
-75 - 75 °
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Kamera Verschlusszeit
1/8500 - 1/5 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,50*
€ 1.383,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,44*
€ 1.373,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,19*
€ 1.317,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,00*
€ 1.273,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,24*
€ 1.208,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.