Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager Focus UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Focus UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY Voyager Focus UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY Voyager Focus UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY Voyager Focus UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80493348
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     202652-104
EAN/GTIN:
     0017229173422
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Sound Drucklevel (max)
118 dB
Gehörschutztechnologien
SoundGuard DIGITAL
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluetooth-Version
4.1
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
12 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
15 h
Sprechzeit (ANC ein)
10 h
Sprechzeit (ANC aus)
12 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofonanzahl
3
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.