Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS RWM90 Luftprobendetektor Interkonnektabel Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS RWM90 Luftprobendetektor Interkonnektabel Kabellos
ABUS RWM90 Luftprobendetektor Interkonnektabel Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80523164
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     89520
EAN/GTIN:
     4003318895203
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
abus rauchmelder
rauchmelder
Er erfasst bis zu 40 Quadratmeter innerhalb eines Raumes und warnt lautstark mit 85 Dezibel vor den gefährlichen und geruchlosen Rauchgasen. So können Sie sich und Ihre Familie/Mitbewohner bei einem Brand rechtzeitig in Sicherheit bringen. Dank der bedienerfreundlichen, großflächigen Prüftaste kann der Rauchwarnmelder auch in hohen Räumen problemlos getestet werden, zum Beispiel mit einem Besenstiel. Geht die Leistung der Lithiumbatterie zur Neige, ertönt ein Piepton als Warnung. Mit dem optional erhältlichen Befestigungsset ABUS Magnetolink® 8000 entfällt das Anbohren der Zimmerdecke.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Luftprobendetektor
Interkonnektabel
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro, Travel trailer
Testknopf
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertical
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Akku-/Batterietyp
CR123A
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5020012
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.