Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Canicosa 2 Deckenbeleuchtung LED 37 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Canicosa 2 Deckenbeleuchtung LED 37 W
EGLO Canicosa 2 Deckenbeleuchtung LED 37 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80615821
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98685
EAN/GTIN:
     9002759986858
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Transparent
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
37 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
4600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
260 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
765 mm
Tiefe
765 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
4032 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,39*
€ 351,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,37*
€ 319,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,05*
€ 284,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.