Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO ANWICK 1 Deckenbeleuchtung E27 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO ANWICK 1 Deckenbeleuchtung E27 40 W
EGLO ANWICK 1 Deckenbeleuchtung E27 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80615940
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     43326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl, Wolle
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
40 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
2250 g
Länge (mm)
670 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.