Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 5ST 400-R Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,4 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bel Fuse 5ST 400-R Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,4 A
Bel Fuse 5ST 400-R Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,4 A
Bel Fuse 5ST 400-R Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,4 A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80625740
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5ST 400-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.4 A
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
0.76 W
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Gehäusematerial
Kupfer, Glas, Nickel
Produktfarbe
Aluminium, Transparent
Enthält nicht
Halogen, Blei
Zertifizierung
RoHS, UL, CSA
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.