Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 5SF 8-R Schmelzsicherung Standard Zylindrische 8 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bel Fuse 5SF 8-R Schmelzsicherung Standard Zylindrische 8 A
Bel Fuse 5SF 8-R Schmelzsicherung Standard Zylindrische 8 A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80625808
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5SF 8-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
8 A
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
3.3 W
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Gehäusematerial
Kupfer, Glas, Nickel
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Enthält nicht
Halogen, Blei
Zertifizierung
RoHS, IEC 60127-2
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,81*
€ 66,4139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,49*
€ 64,8431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,72*
€ 46,0768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.