Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R615491 Herst.-Nr.: 5ETP 1.6-R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Zweck | Standard | | Sicherungstyp | Zylindrische | | Stromstärke (maximal) | 1.6 A | | Netzteiltyp | AC | | Spannung | 250 V | | Max. Leistung | 0.91 W | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Gehäusematerial | Keramik, Kupfer, Nickel | | Produktfarbe | Metallisch, Weiß | | Enthält nicht | Halogen, Blei | | Zertifizierung | IEC 60127-2, RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,45* | € 25,49* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 38,46* | € 51,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,45* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|