Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80628535
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020273011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
470000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.3 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0977*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2619*
€ 0,31166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1815085
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.