Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG5 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80628557
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020275020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
2200000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,301*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,111*
€ 1,32209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,681*
€ 0,81039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701160
ab € 127,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.