Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech KJ-97 Kopfhörer Ohrbügel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASETech KJ-97 Kopfhörer Ohrbügel Schwarz
BASETech KJ-97 Kopfhörer Ohrbügel Schwarz
BASETech KJ-97 Kopfhörer Ohrbügel Schwarz
BASETech KJ-97 Kopfhörer Ohrbügel Schwarz
BASETech KJ-97 Kopfhörer Ohrbügel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80631872
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-923686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Kleines und angenehm zu tragendes Kopfbügel Headset. Ideal für lange Gespräche z.B im Büro.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Kunststoff
Lieferumfang
Ohrenschützer
Ja
Anzahl
1
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Faltbar
Ja
Kabellänge
1.9 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.