Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 905062 Kabelschiene Edelstahl 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 905062 Kabelschiene Edelstahl 4 Stück(e)
HELUKABEL 905062 Kabelschiene Edelstahl 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80632509
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     905062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M63x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-45 - 105 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.