Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec DC Comics Collector Batman USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec DC Comics Collector Batman USB-Stick
Emtec DC Comics Collector Batman USB-Stick
Emtec DC Comics Collector Batman USB-Stick
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80662414
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GDCC02
EAN/GTIN:
     3126170172716
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Super Powered USB Drives-Kollektion mit Themen aus dem legendären DC-Comics-Universum !
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
26 mm
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Mehrfarben
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.