Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek ANT-1205 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek ANT-1205 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Draytek ANT-1205 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Draytek ANT-1205 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80684428
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     ANT-1205B
EAN/GTIN:
     4710484740700
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
2 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
4.5 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)
30 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
25 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
198 mm
Durchmesser
13 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Lineare Polarisation
Maximale Eingangsleistung
1 W
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.