| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-80685132 Herst.-Nr.: 6944284665088 EAN/GTIN: 6944284665088 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Kopfhörer | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | ![](/p.gif) | Impedanz | 32 Ohm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | im Ohr | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut | ![](/p.gif) | Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |