Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech IDS-3217 43,2 cm (17") LCD 350 cd/m² SXGA Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech IDS-3217 43,2 cm (17") LCD 350 cd/m² SXGA Schwarz Touchscreen
Advantech IDS-3217 43,2 cm (17") LCD 350 cd/m² SXGA Schwarz Touchscreen
Advantech IDS-3217 43,2 cm (17") LCD 350 cd/m² SXGA Schwarz Touchscreen
Advantech IDS-3217 43,2 cm (17") LCD 350 cd/m² SXGA Schwarz Touchscreen
Advantech IDS-3217 43,2 cm (17") LCD 350 cd/m² SXGA Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80727693
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     IDS-3217R-35SXA1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
SXGA
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Widerständig
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
5
Reaktionszeit
30 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Lebensdauer des Panels
50000 h
Transparenz
80 %
Oberflächenhärte
3H
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
357.5 mm
Gewicht
4700 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Befestigungstyp
Wand
Anschlüsse und Schnittstellen
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
RS232
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,52*
€ 611,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,58*
€ 608,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,44*
€ 605,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,92*
€ 602,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,02*
€ 585,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.