Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSM081402R0811 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CSM081402R0811 Stromunterbrecher
ABB 2CSM081402R0811 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80984110
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM081402R0811
EAN/GTIN:
     8012542368403
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Bedingt kurzschlussfeste Klingeltransformatoren TS zur Versorgung mit Kleinspannung (SELV). Geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern, insbesondere Türklingeln und Glockenspiele. Neben einer perfekten Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis haben die TS-Transformatoren eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht (bedingt kurzschlussfest). Darüber hinaus ist die TS8/SW Reihe mit einem Schalter zum Steuern von Lasten am Sekundärausgang ausgestattet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
350 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Energie
Eingangsstrom
1 A
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
2.5 W
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.