Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B202-150 USB über Cat5/Cat6-Extender mit einem Anschluss, Sender und Empfänger, bis zu 45,72 m, TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B202-150 USB über Cat5/Cat6-Extender mit einem Anschluss, Sender und Empfänger, bis zu 45,72 m, TAA
Tripp Lite B202-150 USB über Cat5/Cat6-Extender mit einem Anschluss, Sender und Empfänger, bis zu 45,72 m, TAA
Tripp Lite B202-150 USB über Cat5/Cat6-Extender mit einem Anschluss, Sender und Empfänger, bis zu 45,72 m, TAA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-8105164
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B202-150
EAN/GTIN:
     0037332157454
Suchbegriffe:
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
Mit dem USB 1.1 über Cat5 Extender-Kit von Tripp Lite können Sie Ihren Computer mit einem normalen Cat5/Cat5e/Cat6-Kabel an ein USB 1.1-Peripheriegerät anschließen, das bis zu 45,72 m entfernt ist. Da das Sender- und Empfänger-Kit busbetrieben ist, wird keine externe Stromversorgung benötigt. Plug-and-Play – keine Treiber oder Software erforderlich Entspricht dem Federal Trade Agreements Act (TAA) für Käufe nach der GSA-Liste.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
121.9 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
154.9 mm
Paketgewicht
100 g
Technische Details
Typ
Konsolen-Sender und -Empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
45.72 m
Produktfarbe
Schwarz
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat6
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332157451
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
345.4 mm
Höhe des Versandkartons
368.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: USB Extender, usb extender, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B203-101-IND
ab € 127,64*
Zubehör
Tripp Lite
B203-101-IND-ER
ab € 307,93*
Zubehör
Tripp Lite
B203-101-PNPINT
ab € 106,92*
Zubehör
Tripp Lite
U021-003
ab € 1,87*
Zubehör
Tripp Lite
U026-016
ab € 14,29*
Zubehör
Tripp Lite
U026-025
ab € 18,62*
Zubehör
Tripp Lite
U026-10M
ab € 22,18*
Zubehör
Tripp Lite
U026-20M
ab € 34,59*
Zubehör
Tripp Lite
U042-025
ab € 16,38*
Zubehör
Tripp Lite
U042-050
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.