Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-10G-RJ45-SG-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-10G-RJ45-SG-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics SFP-10G-RJ45-SG-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics SFP-10G-RJ45-SG-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics SFP-10G-RJ45-SG-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics SFP-10G-RJ45-SG-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics SFP-10G-RJ45-SG-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
BlueOptics SFP-10G-RJ45-SG-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE1-81077567
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-10G-RJ45-SG-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.