Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Prism Cloth 3XL Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Prism Cloth 3XL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries Prism Cloth 3XL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries Prism Cloth 3XL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries Prism Cloth 3XL Gaming-Mauspad Schwarz
Steelseries Prism Cloth 3XL Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-81077612
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     63511
EAN/GTIN:
     5707119043434
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
1380 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi, Silikon, Gewebe
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1220 mm
Tiefe
590 mm
Dicke
4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SteelSeries
62521
ab € 37,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.