Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DVL-1662BK Fernseher 40,6 cm (16") HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco DVL-1662BK Fernseher 40,6 cm (16") HD Schwarz
Lenco DVL-1662BK Fernseher 40,6 cm (16") HD Schwarz
Lenco DVL-1662BK Fernseher 40,6 cm (16") HD Schwarz
Lenco DVL-1662BK Fernseher 40,6 cm (16") HD Schwarz
Lenco DVL-1662BK Fernseher 40,6 cm (16") HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-81646199
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DVL-1662BK
EAN/GTIN:
     8711902039198
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
6 W
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
E-Handbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
11 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
373 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
120 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
280 mm
Gewicht (mit Ständer)
2060 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
2630 g
Leistungen
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, MKV, MP4
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
ConnectShare (USB)
Ja
DVD-Player
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmdiagonale (cm)
41 cm
Management-Funktionen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
7
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Polnisch
Hotelmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.