Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 87401E Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 87401E Rack Zubehör
adam hall 87401E Rack Zubehör
adam hall 87401E Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-81683331
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     87401E
EAN/GTIN:
     4049521017001
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
434 mm
Tiefe
392 mm
Höhe
434 mm
Materialdicke
1.2 mm
Gewicht
5667 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.