Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 87223STL Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 87223STL Rack Zubehör
adam hall 87223STL Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-81735351
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     87223STL
EAN/GTIN:
     4049521016394
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Materialdicke
1.5 mm
Gewicht
839 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
3U
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.