Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DVL-2862 71,1 cm (28") HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco DVL-2862 71,1 cm (28") HD Schwarz
Lenco DVL-2862 71,1 cm (28") HD Schwarz
Lenco DVL-2862 71,1 cm (28") HD Schwarz
Lenco DVL-2862 71,1 cm (28") HD Schwarz
Lenco DVL-2862 71,1 cm (28") HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-81742290
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DVL-2862BK
EAN/GTIN:
     8711902039242
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
PC Audio-Eingang
Ja
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 200 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Installiertes Betriebssystem
Nicht unterstützt
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Stromverbrauch (Standby)
0.18 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
640 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
160 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
440 mm
Gewicht (mit Ständer)
4470 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
720 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
6000 g
Leistungen
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, MKV, MP4, VOB
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Bildgalerie
Ja
Plug
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
28 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1366 x 768
Wiederholfrequenz
50 Hz
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Hotelmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,99*
€ 291,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.