Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Acrylfarbe
>
Dekoracryl
>
Artikel
Marabu 14010039247 Acrylfarbe 15 ml Beige Flasche
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-82127416
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
4007751097637
EAN/GTIN:
4007751097637
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
15 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Beige
Spendertyp
Flasche
Farbcode
247
Produktfarbe
Gemischte Farben
Oberflächentyp
Matte
Wetterfestigkeit
Ja
Anzahl
1
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Lacke, Grundierungen & Oberflächenbehandlungen
>
Acrylfarben
Weitere Suchbegriffe:
Acryllasur
,
Acrylmallack
,
Dekoacryl
,
Dekoracryl
,
Hobbyacryl
,
Künstleracryl
,
Studioacryl
,
marabu acrylfarbe 15ml
,
acryl lack
,
marabu acryllack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31605*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Gläser (ab € 1,46321* pro Glas)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,83605*
€ 12,8949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,68605*
€ 12,7164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,01605*
€ 11,9191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,63605*
€ 11,4669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,26605*
€ 11,0266
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,31605*
€ 8,7061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen