Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT HD-Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT HD-Clear
BROTECT HD-Clear
Artikel-Nr.:
     CIDE1-82641721
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1814249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dein Gerät ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Dafür sorgt das super klare Material der Schutzfolie. Du behältst den vollen Durchblick und siehst alle Bildschirminhalte auf deinem Gerät weiterhin gestochen scharf.

Und damit du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf dein Gerät. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Robbe
Kompatibilität
Futaba T18SZ
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,835*
  
Preis gilt ab 10.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,88*
€ 8,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,29*
€ 7,49
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,965*
€ 4,71835
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,50*
€ 2,975
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,375*
€ 2,82625
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,325*
€ 2,76675
pro Beutel
ab 10000 Beutel
€ 1,835*
€ 2,18365
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2714249
ab € 3,13*
Ähnlich
BROTECT
1914249
ab € 1,77*
Ähnlich
Bedifol
2914249
ab € 5,44*
Ähnlich
Bedifol
2814249
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.