Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Atino Bezugspegel 2 m 630-650 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Atino Bezugspegel 2 m 630-650 nm
Bosch Atino Bezugspegel 2 m 630-650 nm
Bosch Atino Bezugspegel 2 m 630-650 nm
Bosch Atino Bezugspegel 2 m 630-650 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-83901666
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 663 A00
EAN/GTIN:
     3165140967846
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Nicht mehr warten auf Hilfe von anderen – blitzschnelles, einfaches und flexibles Ausrichten von Lieblingsobjekten Das Aufhängen von Objekten ohne Hilfe von anderen ist jetzt einfach geworden. Der Atino kombiniert alle relevanten Funktionen eines Linienlasers und verfügt über ein integriertes 1,5-m-Maßband. Das innovative Gelpad kann auf glatten und unempfindlichen Oberflächen befestigt werden, z. B. Fliesen und Marmor. Bei rauen Oberflächen oder Tapete ist die Pinplatte mit den zwei kleinen Pins die ideale Befestigungslösung. Das Gerät eignet sich für verschiedenste Aufgaben: ob beim Ausrichten oder Aufhängen von Bildern und Regalborden, Befestigen von Haken und Handgriffen oder Anordnen von Gegenständen – der Atino ist alles, was man dazu braucht. Er ermöglicht vertikales oder horizontales Ausrichten über eine intuitive LED-Anzeige und bietet eine Genauigkeit der sichtbaren Laserlinie von +/-0,3°.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
260 g
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Merkmale
Maximale Reichweite
2 m
Laserklasse
2
Laserdiode
630-650 nm
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser bosch, kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.