Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Persian Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Persian Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel
Royal Canin Persian Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84530847
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     3182550702607
EAN/GTIN:
     3182550702607
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Adult
Geschmack Tiernahrung
Geflügel
Gewicht
400 g
Enthält Vitamine
Vitamin A, Vitamin D3
Lieferumfang
Anzahl
1
Nährwertangaben
Protein
30 %
Fettgehalt
22 %
Rohfasern
4.7 %
Rohasche
7.4 %
Vitamin A-Gehalt
31000 IU/kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 11,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.