Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Savour Exigent Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Savour Exigent Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel
Royal Canin Savour Exigent Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84556406
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     3182550717120
EAN/GTIN:
     3182550717120
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Adult
Geschmack Tiernahrung
Geflügel
Gewicht
400 g
Enthält Vitamine
Vitamin A, Vitamin D3
Lieferumfang
Anzahl
1
Nährwertangaben
Protein
33 %
Fettgehalt
16 %
Rohfasern
3.1 %
Rohasche
7.2 %
Vitamin A-Gehalt
14500 IU/kg
Vitamin D3-Gehalt
800 IU/kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 8,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.