| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-84585363 Herst.-Nr.: KH.50001.013 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | HDD Größe | 2.5 " | ![](/p.gif) | HDD Kapazität | 500 GB | ![](/p.gif) | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA | ![](/p.gif) | Typ | HDD | ![](/p.gif) | Komponente für | Laptop |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, 500 gb hdd interne festplatte, festplatte sata 500gb, festplatte sata |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |