Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Starkstromkabel
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX FD 90 CY Signalkabel Orange
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-84586397
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
0026673
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Starkstromkabel
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
34.8 mm
Kupferindex
3128.8 kg/km
Kabelgewicht
4105 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
300 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, C,RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
starkstromkabel 1 x 150 mm2
,
starkstromkabel
,
lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,30855*
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 77,77855*
€ 92,55647
pro Meter
ab 2 Meter
€ 76,89855*
€ 91,50927
pro Meter
ab 5 Meter
€ 72,97855*
€ 86,84447
pro Meter
ab 10 Meter
€ 70,44855*
€ 83,83377
pro Meter
ab 500 Meter
€ 60,30855*
€ 71,76717
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen