Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 130229 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Holzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 130229 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Holzlager
FALLER 130229 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Holzlager
FALLER 130229 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Holzlager
FALLER 130229 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Holzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84590546
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130229
EAN/GTIN:
     4104090302290
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Sägemühle aus dem Schwarzwald. Das Wasserrad wird durch den beigefügten Motor (12-16 V, Wechselspannung) angetrieben, der gleichzeitig auch das sichtbare Sägegatter hörbar auf- und abbewegt. Die offene Bauart erlaubt Einblicke in den Sägereibetrieb. Ein Bretter- und Holzsortiment liegt bei. Das Holzlager kann durch Zukauf der Artikel 180589 und 130288 umfangreich ausgebaut werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
145 mm
Design
Produkttyp
Holzlager
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Bauart
Montagesatz
Anzahl Teile
569 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faller
130288
ab € 12,82*
Sonstiges
Noch
15060
ab € 8,87*
Sonstiges
Busch
6043
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.