Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 130441 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 130441 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
FALLER 130441 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
FALLER 130441 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
FALLER 130441 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
FALLER 130441 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84590567
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130441
EAN/GTIN:
     4104090304416
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
"Das Besondere dieses Bausatzes: verwitterte, rauchgeschwärzte Fassade
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
185 mm
Verpackungsdaten
Kleber enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Bauart
Montagesatz
Anzahl Teile
192 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viessmann Modelltechnik
1542
ab € 44,89*
Sonstiges
Viessmann Modelltechnik
1343
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.